Akkumulátoros ütvecsavarozó GDS 18V-450 HC, L-BOXX és BT Low-Energ. Mod.

Cikkszám: 06019K4001
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
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019K4001
EAN / GTIN 4059952568027
Gyártó száma 06019K4001
L-szám L00590 1614

Leírás

Leírás:

  • GDS 18V-450 HC akkumulátoros ütvecsavarozó, könnyítse meg a munkát a GDS 18V-450 HC Professional akkumulátoros ütvecsavarozóval
  • A felhasználói felületen két szabványos üzemmód és facsavarok ) biztosítja az ellenőrzött használatot, és a forgó ütvecsavarozó lassításával vagy kikapcsolásával megakadályozza a csavarfejek törését és a fémcsavarok vagy anyák elvesztését
  • Az egyes üzemmódok kényelmesen beállíthatók az adott alkalmazáshoz a Bosch Toolbox alkalmazáson keresztül
  • A 450 Nm-es meghúzási nyomaték és a 800 Nm-es kitörési nyomaték a legjobb teljesítményt nyújtja
  • Nagyobb rugalmasság és ellenőrzés a három sebesség/nyomaték beállításnak köszönhetően
  • A forgó ütvecsavarkulcs ideális fémműhelyek/szerelők, ipari összeszerelés, vázépítés és járműkarbantartás számára, amikor M10 és M20 közötti fémcsavarokat/anyákat használnak
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel
  • A GDS 18V-450 HC szerszámállapot-jelzővel, LED-lámpával és övcsipesszel rendelkezik a további kényelem érdekében

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Max. forgatónyomaték: 450 Nm
  • Max. forgatónyomaték-beállítási tartomány, min./max., 1. fokozat: 0/250 Nm
  • Max. forgatónyomaték-beállítási tartomány, min./max., 2. fokozat: 0/330 Nm
  • Max. forgatónyomaték-beállítási tartomány, min./max., 3. fokozat: 0/450 Nm
  • nyomatékbeállítások: 3
  • Súly akkumulátor nélkül: 1,6 kg
  • Állási sebesség (2. fokozat): 0-1500 perc-1
  • Állási sebesség (3. fokozat): 0-1500 perc-1
  • Állási sebesség (3. Fokozat): 0-3300 bpm
  • Löketszám: 0-3300 bpm
  • Szerszám Ø: M 10 - M 20
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [maximálisan megengedett méretű csavarok és anyák meghúzása]: 14,5 m/s²
  • Méreteltérés K [maximálisan megengedett méretű csavarok és anyák meghúzása]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség): 77 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 214 mm
  • Szerszámméretek (hosszúság): 169 mm
  • Szerszámtartó: 1/2'' négyszögletes

Tartalom:

  • L-BOXX 136
  • 1/1 L-BOXX betét GDS 18V-450 C
  • 1 x Bluetooth Low Energy modul GCY 42 Professional

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz