Akkumulátoros ütvecsavarozó GDS 18V-1050 H

Cikkszám: 06019J8503
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
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019J8503
EAN / GTIN 4059952582337
Gyártó száma 06019J8503
L-szám L00590 1453

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros ütvecsavarozó GDS 18V-1050 H, A GDS 18V-1050 H Professional egy kiváló 3/4″-os ütvecsavarozó kefe nélküli motorral a legszélesebb körű alkalmazásokhoz
  • A BITURBO Brushless technológia egyesíti a vezetékes szerszámok erejét a vezeték nélküli szabadsággal, optimalizálva a ProCORE18V akkumulátorokhoz
  • A nehéz alkalmazásokhoz az új ütőszerkezet 1050 Nm meghúzási nyomatékot és 1700 Nm kitörési nyomatékot kínál a különösen igényes munkakörülményekhez
  • A teljesítményszabályozás nagyfokú sokoldalúságát a 3 fordulatszám/nyomatékszint biztosítja, amelyek lehetővé teszik az egyedi munkakövetelményekhez való alkalmazkodást
  • A GDS 18V-1050 H Professional fő alkalmazási területei a fémipari alkalmazások , mint például acélszerkezetek, fémkötések, csőszerelés, teherautók karbantartása és faszerkezetek
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel; a maximális teljesítmény érdekében használja a ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • A GDS 18V-1050 H Professional további kényelmi funkciókat kínál, mint például ECP, EMP, szerszámállapot-jelző, LED-világítás, 3/4″-os szerszámtartó karikagyűrűvel és rögzítőfurattal, valamint tárolócsipesz
  • 2 x ProCORE18V 5,5Ah újratölthető akkumulátor; GAL 1880 CV gyorstöltő; L-BOXX136N; 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz és a töltőhöz; létracsipesz

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Max. forgatónyomaték: 1050 Nm
  • Max. forgatónyomaték-beállítási tartomány, min./max., 1. fokozat: 0/350 Nm
  • Max. forgatónyomaték-beállítási tartomány, min./max., 2. fokozat: 0/750 Nm
  • Max. forgatónyomaték-beállítási tartomány, min./max., Fokozat): 0-2600 bpm
  • Löketszám: 0-2600 bpm
  • Szerszám Ø: M 14 - M 24
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [maximálisan megengedett méretű csavarok és anyák meghúzása]: 13,5 m/s²
  • Méreteltérés K [maximálisan megengedett méretű csavarok és anyák meghúzása]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség): 86 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 240 mm
  • Szerszámméretek (hosszúság): 222 mm
  • Szerszámtartó: 3/4'' négyszögletes

Tartalom:

  • 2 x ProCORE18V 5,5Ah akkumulátor
  • Gyorstöltő GAL 1880 CV
  • L-BOXX136N
  • 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz és a töltőhöz
  • Létracsipesz (1600 A02 3G7)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz