Akkumulátoros ütvecsavarozó GDS 18V-1000 2x ProCORE18V 5.5Ah akkumulátorral L-BOXX akkumulátorral

Cikkszám: 06019J8303
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
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019J8303
EAN / GTIN 4059952564593
Gyártó száma 06019J8303
L-szám L00590 1328

Leírás

Leírás:

  • GDS 18V-1000 akkumulátoros ütvecsavarozó, A GDS 18V-1000 Professional a nagy teljesítményű 1/2″-os ütvecsavarozó a BITURBO Brushless technológiával
  • A kiemelkedő teljesítményű vezeték nélküli szabadsága az erőteljes kefe nélküli motornak köszönhető, amely optimális teljesítményét a ProCORE18V újratölthető akkumulátorok segítségével éri el
  • Az 1000 Nm maximális meghúzási nyomatékra és 1600 Nm maximális kitörési nyomatékra tervezett új ütőszerkezet optimális teljesítményt nyújt a legkeményebb körülmények között végzett munka során
  • A három beállítás kiváló sebesség- és nyomatékszabályozást biztosít a nagyfokú sokoldalúság érdekében
  • A forgó ütvecsavarkulcs tökéletes az M 10 és M 24 közötti gépcsavarokkal történő fémipari alkalmazásokhoz, például acélszerkezetek, fémkötések, csőszerelés, teherautók karbantartása és faszerkezetek esetében
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel; a maximális teljesítmény érdekében használja a ProCORE18V ≥ 5,5 Ah akkumulátorokat
  • A GDS 18V-1000 Professional ECP és EMP, szerszámállapot-jelző, LED-világítás, 1/2″-os szerszámtartó karikagyűrűvel és tárolócsipesszel rendelkezik
  • 2 x ProCORE18V 5,5Ah újratölthető akkumulátor; GAL 1880 CV gyorstöltő; L-BOXX136N; 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz és a töltőhöz; létracsipesz

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Max. forgatónyomaték: 1000 Nm
  • Max. forgatónyomaték-beállítási tartomány, min./max., 1. fokozat: 0/350 Nm
  • Max. forgatónyomaték-beállítási tartomány, min./max., 2. fokozat: 0/700 Nm
  • Max. forgatónyomaték-beállítási tartomány, min./max, Fokozat): 0-2600 bpm
  • Löketszám: 0-2600 bpm
  • Szerszám Ø: M 14 - M 24
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [maximálisan megengedett méretű csavarok és anyák meghúzása]: 13,5 m/s²
  • Méreteltérés K [maximálisan megengedett méretű csavarok és anyák meghúzása]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség): 86 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 240 mm
  • Szerszámméretek (hosszúság): 222 mm
  • Szerszámtartó: 1/2'' négyszögletes

Tartalom:

  • 2 x ProCORE18V 5,5Ah akkumulátor
  • Gyorstöltő GAL 1880 CV
  • 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz és a töltőhöz
  • Létracsipesz (1600 A02 3G7)
  • L-BOXX 136

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz