Akkumulátoros ütvecsavarozó GDS 18V-1000 C

Cikkszám: 06019J8000
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
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019J8000
EAN / GTIN 4059952509785
Gyártó száma 06019J8000
L-szám L00590 1425

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros ütvecsavarozó GDS 18V-1000 C, A BITURBO Brushless technológiával és állítható üzemmódokkal rendelkező 1/2″-os ütvecsavarozó GDS 18V-1000 C Professional teljes teljesítményt kínál az igényes munkákhoz
  • A BITURBO Brushless technológia erőteljes, 1000 Nm-es meghúzási nyomatékot és 1600 Nm-es kitörési nyomatékot kombinál, és teljesen optimalizált a ProCORE18V akkumulátorokhoz
  • Két szabványos működési mód a felhasználói felületen, fém üzemmód és fa üzemmód , hogy a forgó ütvecsavarozó lassításával vagy kikapcsolásával megelőzze a csavarfejek törését és a fémcsavarok vagy anyák elvesztését
  • Minden üzemmód egyedileg beállítható a Bosch Toolbox alkalmazáson keresztül
  • A nagyobb rugalmasság és irányíthatóság érdekében ez az akkumulátoros ütvecsavarozó három különböző sebesség/nyomaték beállítással rendelkezik
  • A GDS 18V-1000 C Professional alkalmas igényes munkákhoz, és a megfelelő választás fémcsavarok és anyák M 24-ig történő meghúzásához és meglazításához különböző munkaterületeken - az acélszerkezetektől kezdve a csőszerelésen és a járműkarbantartáson át a fa szerkezetekben alkalmazott csavarok/horgonycsavarok használatáig
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel; a maximális teljesítmény érdekében használja a ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • A GDS 18V-1000 C Professional elektronikus cellavédelemmel , elektronikus motorvédelemmel , LED-es szerszámállapot-jelzővel, tárolócsipesszel és 1/2″-es szerszámtartóval rendelkezik

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Max. forgatónyomaték: 1000 Nm
  • Max. forgatónyomaték-beállítási tartomány, min./max., 1. fokozat: 0/350 Nm
  • Max. forgatónyomaték-beállítási tartomány, min./max., 2. fokozat: 0/650 Nm
  • Max. forgatónyomaték-beállítási tartomány, min./max., 3. fokozat: 0/1000 Nm
  • nyomatékbeállítások: 3
  • Súly akkumulátor nélkül: 2,9 kg
  • Nélküli fordulatszám (2. fokozat): 0-1300 min-1
  • Nélküli fordulatszám (3. fokozat): 0-1750 min-1
  • Momentumbeállítási tartomány, min./max. Fokozat): 0-2600 bpm
  • Löketszám: 0-2600 bpm
  • Szerszám Ø: M 14 - M 24
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [maximálisan megengedett méretű csavarok és anyák meghúzása]: 13,5 m/s²
  • Méreteltérés K [maximálisan megengedett méretű csavarok és anyák meghúzása]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség): 86 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 240 mm
  • Szerszámméretek (hosszúság): 222 mm
  • Szerszámtartó: 1/2'' négyszögletes

Tartalom:

  • Karton doboz

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz