Akkumulátoros ütvefúró GSB 18V-150 C 2x ProCORE18V 8.0Ah akkumulátorral L-BOXX akkumulátoros fúróval

Cikkszám: 06019J5105
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
Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019J5105
EAN / GTIN 4059952523293
Gyártó száma 06019J5105
L-szám L00590 1313

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros ütvefúró GSB 18V-150 C, A GSB 18V-150 C Professional egy intelligens ütvefúrógép, amely egyedülálló teljesítményt és vezérlést biztosít a könnyű és rugalmas munkavégzéshez
  • Tökéletes csavarozáshoz, fúráshoz és ütvefúráshoz, és rendkívül gyors munkavégzést tesz lehetővé a kivételesen erős ProCORE18V akkumulátoroknak és a BITURBO technológiával ellátott kefe nélküli motornak köszönhetően 150 Nm maximális nyomaték mellett
  • A zseniális elektronikus szögérzékelés mindig biztosítja a megfelelő szöget a hosszú csavaroknál, a lyukfűrészekkel való munkához kapcsolható KickBack Control pedig csökkenti a hirtelen tengely körüli elfordulás kockázatát, ha a szerszám elakad
  • Fém tokmányának és fém hajtóművének köszönhetően az ütvefúró rendkívül megbízható és robusztus, amikor igazán számít
  • Ideális választás csavarozáshoz, fúráshoz és ütvefúráshoz különböző anyagokban, például fában, fémben és falazatban
  • A fúrógép kompatibilis az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel; a maximális teljesítmény érdekében használja a ProCORE18V ≥ 5,5 Ah akkumulátorokat
  • Kiegészítő fogantyú; 2 x ProCORE18V 8,0Ah újratölthető akkumulátor; 1 x Bluetooth Low Energy modul GCY 42 Professional; gyorstöltő GAL 1880 CV; L-BOXX 136; L-BOXX betét a szerszámhoz

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Akkutípus: Lítium-ion
  • Fúrótokmány befogási tartománya, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Fúró Ø fa, max.: 150 mm
  • Fúró Ø falazat, max. 20 mm
  • Fúró Ø acél, max.: 16 mm
  • nyomaték (lágy/kemény/max.): 84/100/150 Nm
  • nyomatékfokozatok: 25+2
  • Súly akkumulátor nélkül: 2,2 kg
  • Nélküli fordulatszám (1. fokozat / 2. fokozat): 0 - 550 / 0,5 rpm. Fogaskerék): 0 - 550 / 0 - 2200 min-1
  • Löketszám, max.: 30000 bpm
  • A csavar Ø, max.: 13 mm
  • Vibrációs emissziós érték ah [fúrás fémben]: 2,5 m/s²
  • Vibrációs emissziós érték ah [ütvefúrás falazatban]: 9. 5 m/s²
  • K-biztonság [fúrás fémben]: 1,5 m/s²
  • K-biztonság [ütvefúrás falazatban]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (magasság): 220 mm

Tartalom:

  • Kiegészítő fogantyú
  • 2 x ProCORE18V 8,0Ah akkumulátor
  • 1 x Bluetooth Low Energy modul GCY 42 Professional
  • Gyorstöltő GAL 1880 CV
  • L-BOXX 136
  • L-BOXX betét a szerszámhoz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz