Akkumulátoros forgó ütvecsavarozó GDX 18V-210 C

Cikkszám: 06019J0200
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
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019J0200
EAN / GTIN 3165140971423
Gyártó száma 06019J0200
L-szám L00590 1477

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros ütvecsavarozó GDX 18V-210 C, A nagy teljesítményű GDX 18V-210 C professzionális ütvecsavarozót erőteljes teljesítményre tervezték, nagyfokú rugalmasságot kínál és megakadályozza az anyagkárosodást
  • A felhasználói felületen megjelenő két szabványos üzemmód, az önmetsző csavar és a facsavar , az ütvecsavarozó lassításával vagy kikapcsolásával megakadályozza a törött vagy letört csavarfejet, a kopott menetet és a munkadarabok sérülését
  • Minden üzemmód egyedileg beállítható a Bosch Toolbox alkalmazáson keresztül
  • A 2 az 1-ben szerszámtartó lehetővé teszi a gyors és rugalmas váltást az 1/4″-os hatlapú és az 1/2″-os négyszögletes szerszámok között
  • A teljesítmény három sebesség/nyomaték beállítással állítható be, ami nagyobb rugalmasságot és ellenőrzést biztosít
  • Ez a forgó ütvecsavaros csavarkulcs számos alkalmazáshoz alkalmas, például lemez- vagy facsavarok csavarozásához, illetve fémcsavarok és anyák meghúzásához és meglazításához
  • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel
  • A GDX 18V-210 C Professional állapotjelzővel, övcsipesszel és a jobb láthatóság érdekében LED-fénnyel rendelkezik

Jellemző:

  • Űrtartalom: 4,062 dm3
  • Bruttó súly: 1,558 kg
  • Nettó tömeg: 1,208 kg
  • Dimenzió szélessége: 184 mm
  • Magassági méret: 99 mm
  • Méret hossza: 223 mm

Tartalom:

  • Karton doboz

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz