Akkumulátoros ütvecsavarozó GDR 18V-210 C

Cikkszám: 06019J0100
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
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019J0100
EAN / GTIN 3165140971393
Gyártó száma 06019J0100
L-szám L00590 1531

Leírás

Leírás:

  • GDR 18V-210 C akkumulátoros ütvecsavarozó, A GDR 18V-210 C professzionális ütvecsavarozó 1/4″-os hatlapfejű bitfelvétellel erőteljes teljesítményt nyújt, miközben megakadályozza az anyagi károkat
  • A felhasználói felület két alapértelmezett üzemmódja, a csavarcsavarozás és a facsavarozás nagyobb ellenőrzést és kevesebb törött vagy letört csavarfejet, kopott menetet és sérült munkadarabot biztosít a forgó ütvecsavarozó lassításával vagy kikapcsolásával
  • Minden egyes üzemmód egyedileg beállítható a Bosch Toolbox alkalmazáson keresztül
  • Erőteljes és precíz: Ez az akkumulátoros ütvecsavarozó 210 Nm-es meghúzási nyomatékkal és 370 Nm-es kitörési nyomatékkal nyűgöz le
  • A három sebesség/nyomaték beállítás lenyűgöző vezérlést és nagyobb rugalmasságot biztosít a munkavégzés során
  • Ez a forgó ütvecsavaros csavarkulcs számos alkalmazáshoz a legmegfelelőbb erőgép, mind a lemezcsavarok, mind a facsavarok csavarozásához
  • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional 18V akkumulátorral és töltővel
  • A GDR 18V-210 C Professional állapotjelzővel, LED-lámpával és övcsipesszel rendelkezik a további kényelem érdekében

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Max. forgatónyomaték: 210 Nm
  • Max. forgatónyomaték-beállítási tartomány, min./max., 1. fokozat: 0/80 Nm
  • Max. forgatónyomaték-beállítási tartomány, min./max., 2. fokozat: 0/160 Nm
  • Max. forgatónyomaték-beállítási tartomány, min./max, Fokozat): 0-4100 bpm
  • Löketszám: 0-4100 bpm
  • Szerszám Ø: M 6 - M 16
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [maximálisan megengedett méretű csavarok és anyák meghúzása]: 9,0 m/s²
  • Méreteltérés K [maximálisan megengedett méretű csavarok és anyák meghúzása]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség): 61 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 205 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 126 mm
  • Szerszámtartó: 1/4''' hatszög Uni

Tartalom:

  • Karton doboz

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz