Akkumulátoros ütvefúró GSB 18V-55, 2 ProCORE18V akkumulátor, gyorstöltő csomag GAL 18V-40

Cikkszám: 06019H5304
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
Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019H5304
EAN / GTIN 4059952509419
Gyártó száma 06019H5304
L-szám L00590 1247

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros ütvefúró GSB 18V-55, Tökéletes egyensúly a tömörség, a termelékenység és a teljesítmény között a 12 voltos kategóriában: az akkumulátoros csavarhúzó GSR 12V-35 HX Professional kefe nélküli motorral
  • Ez a nagyon kompakt akkumulátoros csavarhúzó könnyű hozzáférést biztosít szűk helyeken
  • 1750 perc¹ sebességével ez a leggyorsabb 12 voltos, kétfokozatú sebességváltóval rendelkező 12 voltos szerszám a maga nemében, és gördülékeny, hatékony munkát tesz lehetővé gyors eredményekkel
  • A praktikus, zárható 1/4″-os bittartónak köszönhetően a bitek könnyedén cserélhetők
  • A GSR 12V-35 HX Professional a legkülönbözőbb anyagokba való csavarozásra alkalmas
  • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional 12 voltos és 10,8 voltos akkumulátorral és töltővel

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Akkutípus: Lítium-ion
  • Fúrótokmány befeszítési tartománya, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Fúró Ø fa, max.: 35 mm
  • Fúró Ø falazat, max. 13 mm
  • Fúró Ø acél, max.: 13 mm
  • nyomaték (lágy/kemény/max.): 28/55/- Nm
  • nyomatékfokozatok: 20+2
  • Súly akkumulátor nélkül: 1 kg
  • Nélküli fordulatszám (1. fokozat / 2. fokozat): 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
  • A csavar Ø, max.: 10 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fúrás fémben]: 1,5 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [ütvefúrás falazatban]: 11. 0 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K [fúrás fémben]: 1,5 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K [ütvefúrás falazatban]: 1,5 m/s²
  • Szerszám méretei (magasság): 207 mm

Tartalom:

  • 2 x ProCORE18V 4.0Ah akkumulátor
  • Gyorstöltő GAL 18V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • L-BOXX betét a szerszámhoz