Akkumulátoros körfűrész BITURBO GKS 18V-68 C L-BOXX, vágórács, 1x körfűrészlap

Cikkszám: 06016B5001
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06016B5001
EAN / GTIN 4059952506739
Gyártó száma 06016B5001
L-szám L00590 1378

Leírás

Leírás:

  • BITURBO GKS 18V-68 C akkumulátoros körfűrész, Nagy teljesítmény - A GKS 18V-68 C professzionális körfűrész nagyobb vágási sebességet és hosszabb üzemidőt kínál, mint a vezetékes fűrészek
  • Ez a nagy teljesítményű, kefe nélküli motorral ellátott BITURBO18V-os szerszám kivételesen nagy teljesítményt nyújt, amely egy 1800 W-os vezetékes fűrésznek felel meg, miközben átfogó manőverezhetőséget és vezeték nélküli szabadságot kínál
  • A fűrész kiváló ergonómiájának és az innovatív segédfogantyúnak köszönhetően minden vágási pozícióban ideális szerszámvezérlés lehetséges
  • A 90°-os vágásoknál akár 70 mm-es vágási mélységgel ez a körfűrész kiváló vágási teljesítményt nyújt
  • A GKS 18V-68 C alkalmas fa vagy fából készült kompozit anyagok fűrészelésére
  • Használható a Bosch Click & Clean porelszívó rendszerrel és porzsákokkal
  • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional 18 voltos akkumulátorral és töltővel
  • A maximális teljesítményhez: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • A GKS 18V-68 C Professional gyorsfékrendszerrel, túlterhelés- és újraindítás elleni védelemmel, orsózárral és beépített 360°-ban elforgatható elszívó fúvókával is fel van szerelve
  • L-BOXX 238; 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz; vágókeret; 1 x körfűrészlap, standard fa, 190 x 30 x 1,6 mm

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Kompatibilis a vezetősínnel: nem
  • Súly akkumulátor nélkül: 4 kg
  • Lehetetlen sebesség: 5000 min-1
  • Max. Vágási kapacitás fában (45°): 49,5 mm
  • Max. Vágási kapacitás fában (90°): 70 mm
  • Fűrészlap furata Ø: 30 mm
  • Fűrészlap Ø: 190 mm

Tartalom:

  • L-BOXX 238
  • 1/1 L-BOXX betét a szerszámhoz
  • Párhuzamos kerítés
  • 1 x körfűrészlap, standard fához, 190 x 30 x 1,6 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz