Akkumulátoros orrfűrész GSA 18 V-LI C, szóló változat, L-BOXX

Cikkszám: 06016A5001
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06016A5001
EAN / GTIN 3165140830256
Gyártó száma 06016A5001
L-szám P07317 GSA18VLIC

Leírás

Leírás:

  • Akkumulátoros orrfűrész GSA 18 V-LI C, A rendkívül kompakt akkumulátoros dugattyús fűrész GSA 18 V-LI C Professional rendkívül alacsony rezgésszámmal rendelkezik a kellemes munkavégzés érdekében
  • Ez a 18 voltos dugattyús fűrész nagy teljesítményű motorjával gyors munkavégzést tesz lehetővé
  • A szerszámmentes Bosch SDS rendszer gyors és egyszerű fűrészlapcserét biztosít
  • A GSA 18 V-LI C Professional ideális fa, fém és műanyag, valamint fa kompozitok és szigetelőanyagok fűrészelésére
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 18 voltos akkumulátorral és töltővel
  • A GSA 18 V-LI C Professional LED-es világítással és változtatható sebességgel is rendelkezik
  • Betét L-BOXX 136-hoz; L-BOXX 136; 1 x S 922 AF, hajlékony fémhez; 1 x S 922 EF, hajlékony fémhez; 1 x S 922 HF, hajlékony fa + fémhez

Jellemző:

  • Akkus feszültség: 18,0 V
  • Súly akkumulátor nélkül: 2 kg
  • Súly akkumulátorral együtt: 2,5 kg
  • Lökethossz: 21 mm
  • Löketszám (1. fokozat / 2. fokozat): 0 - 3050 perc. Fogaskerék): 0 - 3050 min-1
  • Vágási mélység fában: 200 mm
  • Vágási mélység fémprofilokban és fémcsövekben: 100 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fát fűrészelve]: 8,0 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K [fát fűrészelve]: 1,5 m/s²

Tartalom:

  • Betét az L-BOXX 136-hoz
  • L-BOXX 136
  • 1 x S 922 AF, hajlékony fémhez való dugófűrészlap (külön rendelhető 2 db: 2 608 656 036)
  • 1 x S 922 EF, hajlékony fűrészlap fémekhez (külön rendelhető 2 db-os csomagban: 2 608 656 038)
  • 1 x S 922 HF, hajlékony fűrészlap fa + fémekhez (külön rendelhető 2 db-os csomagban: 2 608 656 039)

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz