Akkumulátoros szegezőgép GNH 18V-64 M in L-BOXX

Cikkszám: 0601481001
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
    Cikkszám 0601481001
    EAN / GTIN 4059952548111
    Gyártó száma 0601481001
    L-szám L00590 1735

    Leírás

    Leírás:

    • Akkumulátoros szegezőgép GNH 18V-64 M
    • A GNH 18V-64 M Professional egyszeri és érintkezési üzemmóddal a mobil megoldás a különböző anyagok gyors és pontos rögzítéséhez
    • Az akkumulátoros szögszögelő kompresszor, légtömlő vagy drága gázpatron nélkül működik - egyszerűen helyezze be az akkumulátort, és kezdjen el dolgozni
    • Ha a szögtároló tár üres, a munkadarabot a szárazon lőtt szögzár védi
    • A GNH 18V-64 M intuitív felhasználói felülettel van felszerelve az egyszerű lövéskioldás érdekében
    • Ideális választás szegélylécek, ablak- és ajtókeretek, székkorlátok és lépcsők, valamint puhafából vagy keményfából készült profilok és kompozit anyagokból készült szegélyek szegélyezéséhez
    • Kompatibilis az összes Bosch Professional 18 voltos akkumulátorral és töltővel
    • A GNH 18V-64 M Professional egyszeri és érintéses kioldást is kínál 1,6 mm átmérőjű és 64 mm hosszúságú szögekhez
    • Jól kiegyensúlyozott, és új kialakítása lehetővé teszi, hogy a felhasználók kényelmesen letehessék a szerszámot, amikor abbahagyják a munkát
    • Az Akkumulátoros szegezőgép a süllyesztési mélység pontos beállításának köszönhetően maximális pontosságot is kínál

    Jellemző:

    • Akkufeszültség: 18,0 V
    • Elindítórendszer: érintésre történő lövéskioldás
    • Súly akkumulátor nélkül: 2,9 kg
    • Magazin szöge: 20 °
    • Magazin kapacitása: 105 db
    • Szöghossz: 32 - 64 mm
    • Szög Ø: 1. 6 mm
    • Szögtípus: tűhegyes szög
    • Vibrációs kibocsátási érték ah [rögzítés fában]: 2,5 m/s²
    • Rendezetlenségi K [rögzítés fában]: 1,5 m/s²

    Tartalom:

    • L-BOXX 136

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz