Akkumulátoros egyenescsiszoló GGS 18V-10 SLC

Cikkszám: 06012B4001
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
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06012B4001
EAN / GTIN 4059952529868
Gyártó száma 06012B4001
L-szám L00590 1272

Leírás

Leírás:

  • GGS 18V-10 SLC akkumulátoros egyenescsiszoló, A teljesítmény következő szintje: A GGS 18V-10 SLC Professional a Bosch első akkumulátoros egyenescsiszolója, amely maximális mobilitást, nagy nyomatékot és kiváló teljesítményt kínál
  • A ProCORE18V akkumulátor-technológiához optimalizált, nagy teljesítményű kefe nélküli motorja olyan teljesítményt nyújt, mint egy 1000 wattos vezetékes csiszológép, és ideális nyomatékot biztosít a nehéz kefés felületeken végzett munkához
  • Az intuitív kezelőfelület biztosítja a könnyű használatot: a különböző sebességek kényelmes beállítása és a Bluetooth®-csatlakozás az okostelefonon keresztül történő egyértelmű egyenes darálóinformációkhoz
  • A magasabb szintű felhasználóvédelmet és az optimális szerszámvezetést olyan PROtection funkciók támogatják, mint a KickBack és a Drop Control, valamint a fékrendszer és az újraindítás elleni védelem
  • Ez az egyenes csiszoló tökéletes választás fémfelületek finom csiszolásához és polírozásához
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 18 voltos akkumulátorral és töltővel

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • Súly akkumulátor nélkül: 1,6 kg
  • Nélküli fordulatszám: 10500 min-1
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [felületi csiszolás (durvítás 25 mm átmérőjű csiszolókoronggal)]: 8. 5 m/s²
  • K bizonytalanság [felületi köszörülés (érdesítés 25 mm átmérőjű köszörűkoronggal)]: 1,5 m/s²
  • Szerszámtartó: feszítőcsapágyazás

Tartalom:

  • 2 x 19 mm-es kulcs
  • Kartonban
  • Tömlő tokmány 6 mm-es szorítóanyával

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz