2050/6 Elektronikai csavarhúzó készlet + állvány, 6 darabos

Cikkszám: 05030181001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05030181001
    EAN / GTIN 4013288194794
    Gyártó száma 05030181001
    L-szám L60020 3909

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű Wera mikro csavarhúzó készlet precíziós mechanikus csavarkötésekhez.
    • A forgó sapkán lévő kézzel és a forgó sapka alatti gyors fordulási zónán keresztül villámgyors forgatás lehetséges.
    • Időigényes retusálás nem szükséges.
    • A beépített puha zónákkal rendelkező erőzóna biztosítja a nagy meglazítási és meghúzási nyomatékok átvitelét.
    • Precíziós zóna a megfelelő forgási szöghez a beállítási munka során.
    • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.

    Előny:

    • Kraftform Micro csavarhúzó Phillips-hornyú, Phillips-fejű csavarokhoz, IPR és Microstix® csavarokhoz
    • Többkomponensű Kraftform Micro fogantyúk a gyors és ergonomikus csavarozáshoz
    • Forgásgátlóval és forgó sapka-vel a gyors csavarozáshoz
    • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.
    • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint

    Tartalom:

    • 2050/6 elektronikus csavarhúzó készlet + állvány, 6 db; 3x 2050 pH elektronikus csillagfejű csavarhúzó: PH 000x40 mm, pH 00x40 mm, pH 0x40 mm; 1x 2067 Electronics IPR TORX PLUS® csavarhúzó: 1 IPR x 40 mm; 1x 2072 Kraftform Micro csavarhúzó Microstix® csavarokhoz: M x 40 mm; 1x 2035 elektronikus lapos csavarhúzó: 0,35 x 2,5 x 40 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz