2072 Kraftform mikrocsavarhúzó Microstix® csavarokhoz, m x 40 mm, m x 40 mm

Cikkszám: 05118145001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 05118145001
    EAN / GTIN 4013288194817
    Gyártó száma 05118145001
    L-szám L60020 3856

    Leírás

    Leírás:

    • csavarhúzó a Microstix® csavarokhoz.
    • Az ergonomikus Kraftform mikrogömb kényelmes és alacsony fáradtságérzetet biztosít, a fekete hegycsúcs pedig a magas korrózióvédelem-hez.
    • A profiloknak és méreteknek megfelelő színkódolással rendelkező Easy Tool Finder segítségével könnyen és gyorsan megtalálhatja a szükséges eszközt.

    Előny:

    • csavarhúzó a Microstix® csavarokhoz
    • Ergonomikus Kraftform nyéllel a kényelmes és alacsony fáradási munkáért
    • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.
    • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
    • Forgásgátlóval és forgó sapka-vel a gyors csavarozáshoz

    Tartalom:

    • 2072 Kraftform Micro csavarhúzó Microstix® csavarokhoz, m x 40 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz