2050 PH Elektronikai Phillips csavarhúzó, PH 00 x 40 mm

Cikkszám: 05118019001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05118019001
EAN / GTIN 4013288108562
Gyártó száma 05118019001
L-szám L60020 1369

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű Wera Micro csavarhúzó precíziós mechanikus csavaros csatlakozásokhoz.
  • A forgó sapkán lévő kézzel és a forgó sapka alatti gyors fordulási zónán keresztül villámgyors forgatás lehetséges.
  • Időigényes retusálás nem szükséges.
  • A beépített puha zónákkal rendelkező erőzóna biztosítja a nagy meglazítási és meghúzási nyomatékok átvitelét.
  • Precíziós zóna a megfelelő forgási szöghez a beállítási munka során.
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.
  • A profiloknak és méreteknek megfelelő színkódolással rendelkező Easy Tool Finder segítségével könnyen és gyorsan megtalálhatja a szükséges eszközt.

Előny:

  • Kraftform Micro csavarhúzó csillagfejű csavarokhoz
  • Többkomponensű Kraftform Micro nyél a gyors és ergonomikus csavarozáshoz
  • Forgásgátlóval és forgó sapka-vel a gyors csavarozáshoz
  • A Wera fekete pont hegye illeszkedési pontosságot és optimalizált korrózióvédelem-t.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint

Tartalom:

  • 2050 PH villanyszerelő kereszthornyú csavarhúzó, PH 00 x 40 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz