A GARANT Master sorozat – mesterek a szerszámok között
Ez a sorozat a megbízható, minőségi szerszámokat jelenti speciális alkalmazásokhoz
A GARANT márka olyan szerszámokat jelöl, amelyek az Ön számára készültek. Ahogy a forgácsolás különböző területeire szakosodott szakemberek között is vannak szakosodott mesterek, úgy GARANT szerszámkínálatunkban is vannak speciális szerszámok. A GARANT Master eszközök egyesítik a GARANT összes megbízható funkcióját, és segítenek áttörni a határokat a termelésben. Problémamegoldók speciális alkalmazásokhoz, növelik a termelékenységet, ha optimális paraméterekkel használják őket. Ezeket a szerszámokat arra tevezték, hogy segítsenek megbirkózni az adott anyagokkal kapcsolatos kihívásokkal.
Jöjjön el és fedezze fel teljes sorozatunkat – a különféle anyagokat lefedő univerzális szerszámoktól a különleges alkalmazásokhoz és anyagokhoz való speciális szerszámokig. Egyszerűen válassza ki az anyagot az ikonok közül, és fedezze fel az alkalmazásához megfelelő eszközt.
Speciális szerszámok színesfémekhez
GARANT Master Alu – speciális szerszámaink alumínium fúrásához
Az új GARANT Master Alu szerszámgeneráció fúrási feladatokhoz kivételesen nagy teljesítményével lenyűgöz mindenkit. Az innovatív, nagy teljesítményű fúrókat kiváló élettartamuk és különösen lenyűgöző előtolási sebesség és vágási sebesség jellemzi. Nem számít, milyen alumíniumon szeretne dolgozni, a GARANT Master Alu sorozat bármelyik fúrója segít gyorsan és megbízhatóan elvégezni a feladatot.
GARANT Master Alu – speciális szerszámok alumínium maráshoz
A GARANT Master Alu marók legújabb generációja kiváló teljesítményt nyújt az alumínium megmunkálásához. Ezeket a nagy teljesítményű marókat kiváló élettartamuk és különösen lenyűgöző előtolási sebességük és vágási sebességük jellemzi. Lehetővé teszik, hogy rövid időn belül a legjobb felületi minőséget érje el, ezzel is segítve a megmunkálási műveletek rendkívüli hatékonyságát. A GARANT Master Alu átfogó termékcsaládja minden megmunkálási feladatra ideális megoldást kínál – legyen szó simításról, nagyolásról, plungin-gról vagy ramp-elésről. A HPC szerszámok bevonat nélkül vagy a legújabb DLC-bevonattal (beleértve a merülési geometriát is) kaphatók. A bevonat színe az ISO kód színén alapul, lehetővé téve a marószerszámok gyors és egyszerű azonosítását bármely alkalmazott számára.
Speciális szerszámok acélhoz
GARANT Master Steel – speciális szerszámaink acélfúráshoz
A GARANT Master Steel sorozat fúrási alkalmazásokhoz különösen nagy teljesítményével és folyamatbiztonságával tűnik ki. A kiterjedt termékpaletta minden megmunkálási feladatra optimális megoldást kínál. A kínálatban speciális szerszámok találhatók mélyfurat-fúráshoz vagy mikro-fúráshoz, amelyek segítségével könnyedén elsajátíthatja ezeket a speciális alkalmazásokat is.
Speciális menetfúró szerszámaink nagy szilárdságú acélokhoz
GARANT Master Tap Steel HT
A GARANT Master Tap Steel HT lenyűgöz optimalizált bevonataival, amelyeket speciálisan a zsákfuratok és átmenő furatok megmunkálásának különféle követelményeihez igazítottak.
GARANT Master Form Steel
A nagy teljesítményű horonymentes csapok legújabb generációja, kifejezetten acélokhoz fejlesztették ki. Optimalizált sokszög geometria az alacsonyabb nyomaték érdekében.
GARANT Master Steel – speciális szerszámok acélmaráshoz
Az új GARANT Master Steel marógeneráció lenyűgöző acélmegmunkálási teljesítményének (ISO P) köszönhetően. Az innovatív, nagy teljesítményű marókat kiváló élettartam jellemzi, és nagy előtolást és vágási sebességet tesznek lehetővé. Ez lehetővé teszi, hogy rövid időn belül a legjobb felületi minőséget érje el, ami segíti a megmunkálási műveletek kivételes hatékonyságát. A kiterjedt GARANT Master Steel termékpaletta optimális megoldást kínál bármilyen típusú acélfeldolgozáshoz, mint például a simításhoz, nagyoláshoz, plunging-hoz (fúráshoz) vagy ramp-eléshez.
Speciális szerszámok rozsdamentes acélokhoz
Speciális menetfúró szerszámaink nagy szilárdságú acélokhoz
GARANT Master Tap INOX
A GARANT Master Tap kifejezetten rozsdamentes acélok megmunkálására fejlesztették ki. Maximális folyamatbiztonságot nyújt a különösen nagy kihívást jelentő rozsdamentes acéloknál.
GARANT Master INOX – speciális szerszámok erősen ötvözött acélok marásához
A legújabb GARANT Master INOX marógeneráció rendkívül erős megmunkálást tesz lehetővé erősen ötvözött acélokon. Ezeket a nagy teljesítményű marókat kiemelkedő szerszámélettartamuk és különösen kivételes vágósebességük és nagy előtolásuk jellemzi, amely rövid időn belül magas anyagleválasztási sebességet tesz lehetővé. A széles termékpaletta ideális megoldást kínál bármilyen megmunkálási feladatra. A GARANT Master INOX sorozat kivételesen jól használható ausztenites-ferrites anyagokhoz, a Master INOX M termékcsalád pedig tökéletes ausztenites vagy akár duplex acélokhoz – legyen szó nagyolásról, TPC folyamatról vagy 3D kontúrsimításról. A Master INOX M-nél a bevonat színe az ISO kód színe alapján történik, amely lehetővé teszi, hogy a marók alkalmazási területe gyorsan és egyszerűen beazonosítható legyen bármely alkalmazott számára.
Speciális szerszámok speciális ötvözetekhez és titánhoz
GARANT Master Titan – speciális szerszámok titán marásához
Az új GARANT Master Titan marógeneráció különösen nagy teljesítményt nyújt a titán megmunkálásakor. Az innovatív, nagy teljesítményű marókat a hosszú szerszámélettartam jellemzi, és különösen alkalmasak nagyon nagy fogásmélységekhez és előtolásokhoz, lehetővé téve a nagy anyagleválaszási sebességet nagy gyorsasággal, és kivételesen hatékony megmunkálást. Az átfogó GARANT Master Titan termékcsalád minden megmunkálási feladatra megfelelő megoldást kínál – legyen szó simításról, nagyolásról vagy TPC vagy HFC folyamatokról. A simító marók bevonat nélküliek, így a legjobb felületi minőség érhető el, és elkerülhető, hogy az alkatrészek bevonatrészecskékkel szennyeződjenek.
GARANT Master GARANT Master Ni-Based – speciális szerszámok nikkel alapú ötvözetek marásához
Az új GARANT Master Ni-Based marógeneráció lenyűgöző ereje különösen az Inconel nikkel alapú ötvözetek megmunkálásakor válik nyilvánvalóvá. Innovatív technológiájuknak, valamint kiemelkedő előtolási sebességüknek és forgácsolási sebességüknek köszönhetően ezek a nagy teljesítményű marók maximális anyagleválasztási sebességet érnek el, így segítik elő a megmunkálási műveletek rendkívüli hatékonyságát. Az átfogó GARANT Master Ni-Based termékcsalád minden megmunkálási feladatra a megfelelő megoldást kínálja, legyen szó simításról vagy nagyolásról.
A szakemberek mindenese
Univerzális menetforgácsoló szerszámaink
GARANT Master Tap
A GARANT Master Tap univerzális szerszám az anyagok hatalmas skáláját fedi le. Egyedülálló tulajdonságainak köszönhetően a menetfúró szerszám kiváló teljesítményt nyújt sokféle anyagban.
GARANT Master TM
A GARANT Master TM lenyűgöző erejével és megbízhatóságával. Univerzális tulajdonságaival tűnik ki – akár rozsdamentes acélok, öntött anyagok vagy nagy szilárdságú acélok megmunkálásakor.
GARANT Master Uni – speciális szerszámok univerzális marási feladatokhoz
Az új GARANT Master UNI marógeneráció különösen nagy teljesítményt nyújt különböző típusú anyagok megmunkálásakor. Az innovatív, nagy teljesítményű marókat kiváló élettartam és sokoldalúság jellemzi. Sok különböző anyagot kell megmunkálnia kis mennyiségben? Ha a válasz igen, akkor a Master UNI a megfelelő eszköz.
Speciális szerszámok esztergálási feladatokhoz
GARANT Master eco – higgadt marad még akkor is, ha a dolgok felforrósodnak
A GARANT Master eco-val és annak hatékony hűtési technológiájával innovatív megoldást fejlesztettünk ki a megmunkálási folyamatok optimális hűtésére. Alacsony hővezető képességű anyagoknál (például INOX és titán) a megmunkálás során keletkező hő nem a forgácsba- vagy a munkadarabba- hanem a szerszám alapanyagába távozna. A vágóél lehűtése csökkentheti a hőbevitelt a szerszámba, és ezáltal jelentősen megnöveli ezek élettartamát.
GARANT Master Mute – a megoldás furat-esztergálás közbeni rezgések ellensúlyozására
A GARANT Master Mute hatékony csillapítási technológiájával ideális eszköz mély furatok belső esztergálásához, és kivételes folyamatbiztonságot nyújt. Lehetővé teszi tökéletes és precíz felületek elérését jó ismétlési pontossággal és automatizálhatósággal. Segít csökkenteni a zajt is a megmunkálás során.
A GARANT Master Turn innovatív geometriájának köszönhetően elkerülheti a forgácstorlódást furatesztergáláskor a munkadarabon, és a legkisebb átmérőket is teljes folyamatbiztonsággal fúrhatja ki. Az egyedi geometriájú forgácstér azt is biztosítja, hogy az alkatrész felülete ne sérüljön meg forgácstorlódás miatt.