GARANT Master Steel VHM maró 1 mm

Cikkszám: 201646 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Master Steel
    Vágóél ⌀ DC 1 mm
    Bevonat TiAlN
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány DIN 6527
    Típus N
    Tűrés névleges ⌀ f8
    Fogak száma Z 2
    Spirálszög 38 fok
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,03×D másolómarásnál
    Szár DIN 6535 HA, h6
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia HPC
    Élhossz Lc 3 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 6 mm
    Nyak ⌀ D1 0,9 mm
    Teljes hossz L 38 mm
    Szár ⌀ Ds 3 mm
    Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,05 mm
    Sarokletörés szöge 90 fok
    Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 0,005 mm
    Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 0,07 mm
    Színes gyűrű zöld
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 201646 1
    EAN / GTIN 4062406297824
    Gyártó száma 201646 1

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    260
    Acél < 750 N/mm²
    P
    240
    Acél < 900 N/mm²
    P
    190
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Excentrikus hátraköszörüléssel a vágóélek stabilitása érdekében. A méretek hasonlók a DIN 6527-hez.

    Előny:

    Optimalizált forgácstér geometria a továbbfejlesztett forgácselvezetéshez.

    Figyelem:

    A 201645 sz. utódterméke.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz