GARANT Master Alu PickPocket VHM nagyoló maró HPC 6 mm

Cikkszám: 202012 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 3

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Master Alu
    Vágóél ⌀ DC 6 mm
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    Típus W
    Tűrés névleges ⌀ e8
    Fogak száma Z 3
    Spirálszög 42 fok
    Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
    Élek felosztása egyenlőtlen
    Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
    Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5 × D oldalazásnál; Teli horony fogásmélység 1×D
    Szár DIN 6535 HA, h6
    Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HA-val
    belső hűtés nem
    Forgácsolási stratégia HPC
    Élhossz Lc 13 mm
    Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 24 mm
    Nyak ⌀ D1 5,8 mm
    Teljes hossz L 62 mm
    Szár ⌀ Ds 6 mm
    Sarokletörés szöge 90 fok
    Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,04 mm
    Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,06 mm
    Színes gyűrű sárga
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 202012 6
    EAN / GTIN 4062406126247
    Gyártó száma 202012 6

    Alkalmazási táblázat

    Alu
    N
    250
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    180
    PMMA Akril
    N
    180
    PE-HD
    N
    130
    PA 66
    N
    150
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    110
    Honeycomb szendvics
    N
    180
    Cu
    N
    120
    CuZn
    N
    150
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     
    Száraz
     
    Levegő
     

    Leírás

    Kivitel:

    Nagyoláshoz és simításhoz.
    2×D-ig telibe maráshoz maximális előtolási értékek és nyugodt járás mellett.
    Maximális előtolási értékek lehetségesek függőleges bemerülésnél.
    Ferde anyagba merülés 45°-ig lehetséges.

    Előny:

    Optimalizált horonyforma, excentrikus hátraköszörülés, nagy forgácsterek.

    Figyelem:

    A 0,1×D minimális ráhagyást a következő simító műveleteknél mindenképpen el kell érnie.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Master Alu" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz