Innovatív erő szinte minden alkalmazási területen
Az ISCAR a legnagyobb az IMC-t (International Metalworking Companies Group) alkotó vállalatok közül. Együtt a precíziós keményfém fémmegmunkáló szerszámok dinamikus, átfogó termékcsaládját kínálják. Ezek a cégek keményfém lapkák, keményfém szármarók és vágószerszámok széles skáláját gyártják, lefedik a legtöbb fémforgácsoló alkalmazást. Az IMC mérnöki és gyártási megoldásokat is kínál a világ főbb iparágai számára. Számos innovatív termék, amelyeket kifejezetten az ügyfelek igényeinek megfelelően terveztek, tette az IMC-t világelsővé a főbb gyártási iparágakban, például az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint a szerszámgyártásban.
Az ISCAR számtalan új terméket mutatott be, amelyek mindegyike a következőket célozza meg: magasabb termelékenység, jövedelmezőség és teljesítmény. Az új termékek néhány legfontosabb jellemzője:
- Új minőségek és bevonatok, amelyek lehetővé teszik a vágószerszámok gyorsabb megmunkálását, hűvösebb működését, ellenáll az élrátétnek és hosszabb élettartamúak
- Új geometriák a forgácsolóerők csökkentésére, az energiatakarékosságra, a forgácskezelés javítására és több él biztosítására lapkánként
- Sokoldalúbb többfunkciós szerszámok a CNC maró-esztergáló központok „teljes megmunkálási” trendjének támogatására
- Stabilabb beékelődő lapkamegszorítás az álló szerszámoknál, lehetővé téve, hogy ellenálljanak a nagy igénybevételű megszakított vágásoknak
ISCAR: Az autóipar, a repülőgépipar és az energiatermelés jövőjének megteremtése a legmodernebb eszközökkel

Autóipar
Az ISCAR egyedülálló, élvonalbeli megoldásokat kínál az autóipar számára. A produktív és költséghatékony megmunkálási megoldások piacvezetőjeként az ISCAR arra törekszik, hogy naprakész maradjon az összes új trenddel és technológiával, és részese legyen egy szebb, zöldebb jövőnek.

Repülőipar
A fémmegmunkáló szerszámok teljes körű szállítójaként az ISCAR a minőségi szerszámok teljes skáláját kínálja. Az ISCAR számos egyedi forgácsképzőt és minőségkombinációt kínál, amelyek megoldást nyújtanak a repülőgépipar legtöbb megmunkálási igényeire.

Energiatermelés
Az ISCAR egyedülálló megoldásokat kínál az iparágak új generációja számára. A produktív és költséghatékony megmunkálási megoldások piacvezetőjeként az ISCAR arra törekszik, hogy naprakész legyen minden új trenddel és technológiával, amelyek egy szebb, zöldebb jövő részét képezik. Az ISCAR a hőcserlélők gyártásához egy sor teljes megoldást fejlesztett ki a fúrási, esztergálási, marási és hornyolási műveletekhez.
ISCAR termékinnovációk

Az ISCAR ÚJ Y-tengelyes esztergatartói a svájci típusú gépekhez
Mára az Y tengely opció a legtöbb többfeladatos gép alapfelszereltségévé vált, és számos új esztergaközpontban opcionális. Az ISCAR Y-tengely típusú szerszámai rendkívül stabil vágást biztosítanak a szárra merőleges zsebhelyzetnek köszönhetően. A fő forgácsolóerőket a szár irányában, a hossztengelyen fejtik ki. Magas megmunkálási körülmények között is megakadályozza a szerszám elhajlását, biztosítja a vibrációmentes vágást és a kiváló felületminőséget.A szerszám stabilitása precíz vágást és megbízható megmunkálást garantál. Az Y-tengely szerszámpozíció lehetővé teszi a hosszú forgácsok lefelé irányuló evakuálását a gravitációs erő hatására. Alkalmas nehezen vágható anyagokhoz, például rozsdamentes acélhoz, titánhoz, alacsony széntartalmú ötvözetek stb. Az új szerszámok növelik az ISCAR választékát, és kiváló megoldásokat kínálnak a svájci típusú megmunkálási alkalmazásokhoz.
HSK A63 EM hűtőfolyadék-sugárcsatornákkal a szárfurat mentén
A HSK az üreges kúpos szár német rövidítése. Az üreges kúp azt jelenti, hogy ezeknek a szerszámtartóknak nincsen behúzógombája. Az üreges kúp megfelelő szintű rugalmasságot biztosít, hogy biztosítsa a szerszámgép orsójával való érintkezést mind a kúp, mind a karima felülete által. Ez rendkívül megbízható interfészt eredményez, amely sikeresen viseli el a rendkívül magas centrifugális és termikus terhelést. A HSK tartók nagy sebességű megmunkálásra szolgálnak. Ezek a tartók precíziós teljesítményük miatt egyre népszerűbbek. Az X-STREAM HSK A-63 tökéletes megoldást kínál tömör keményfém szármarókhoz hűtőfolyadék-sugárcsatornákkal a szárfurat mentén. Átmenő hűtőközegű orsó opciókkal rendelkező megmunkálóközpontra szerelhető, az X-STREAM szármaró tartó pedig olyan hűtőfolyadékot szállít, amely beburkolja a szerszámot, hogy ugyanazt az eredményt kapja, mint a szerszám hűtőfolyadékán keresztül. Az ISCAR új HSK tokmányai többféle kiálló hosszúságot kínálnak 6-25 mm-es szerszámátmérőhöz.

A rendszer számos egyedi jellemzője::
- A hűtőfolyadékot a vágóélekhez irányítják
- Hosszabb szerszámélettartam
- Megszünteti a forgács tapadását a vágóélekhez
- G2.5-re kiegyensúlyozva, 25000 RPM
- Alkalmas nagy sebességű maráshoz
- Hatékony forgácseltávolítás a forgács újravágásának megakadályozása érdekében
- Nem húzza ki
- Alkalmas nagy sebességű maráshoz
- Az új X-STREAM HSK A-63
- Alkalmazásai és előnyei
- Rossz külső hűtőfolyadék-áramlású CNC marógépekhez való
- Nagyon pozitív eredmények az üreges és zsebmarási alkalmazásoknál
- Kiválóan alkalmas magas hőmérsékletet generáló marási alkalmazásokhoz, mint például nagyon kemény ötvözött acélok, magas hőmérsékletű ötvözetek stb
Az új X-STREAM HSK A-63 megnöveli a szerszám élettartamát, magas termelékenységet és jövedelmezőséget biztosít.
NEO ITA – az ISCAR speciális eszköztanácsadója
Hogy lépést tartson a digitális forradalommal, az ISCAR büszkén mutatja be az örökké inspiráló ISCAR Digital Tool Advisort új márkanéven, a NEO-ITA néven.
A NEO-ITA fejlett mesterséges intelligencia- és Big Data-analitikát tartalmaz gépi tanulási motort használva, hogy támogassa az ISCAR ügyfeleket és az értékesítési csapatokat a legbonyolultabb megmunkálási feladatokkal és kihívásokkal való megküzdésben, miközben rendkívül fejlett megmunkálási és szerszámozási technológiai ajánlásokat tesz. Az új NEO-ITA webalkalmazás funkciók, ajánlások és kimenetek széles skáláját kínálja, hogy támogassa az ügyfelek igényeit a megmunkálóközpontok, esztergagépek, svájci típusú gépek, többorsós / automatika, valamint többfeladatos gépészek, technológusok és CAD/DAM tervezők számára.
A NEO-ITA rendkívül fejlett programozási nyelvvel készült, amely adaptív és reszponzív interfész-kompatibilitást kínál a gyakran használt eszközökkel, akár a terepen, akár az irodában.