SBTT-16ER-3-JHP csavarzáras JETCUT moduláris fejekbe szerelt ISO-fektetett menetes betétek hátulról megmunkáláshoz svájci típusú gépeken

Cikkszám: 3393522
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SWISSTURN-BACK MACHINING
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3393522
EAN / GTIN 7291075488845
Gyártó száma 3393522
L-szám L24090 342

Leírás

Leírás:

  • Esztergályozó szerszámok WSP-vel
  • Funkcióhossz (LF): 31 mm
  • Koronahossz (LPR): 41 mm

Jellemző:

  • test átméro (BD): 45 mm
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • hasznos hossz (LF): 31 mm
  • kinyúlási hossz (LPR): 41 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SWISSTURN-BACK MACHINING" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz