Leírás:
Indexálható végmarók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 1,732 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,95 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,047 ″, Flute (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 7,13 ″, szár típusa CLICKFIT, szár típusa CLICKFIT, használható hossz (LU) 5 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CLICKFIT
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1,732”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,95”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,95”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/2″
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,047”
- Fuvola száma (NOF): 4
- Funkcionális hossz (LF): 5,47”
- Fej hossza (bal): 5,15”
- Master Insert Identification (MIID): FF WOMT0602
- Teljes hossz (OAL): 7,13”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 2,5 fok
- Szár típusa: CLICKFIT
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 13 fok
- Használható hossz (LU): 5”