SDN D160-0608-40-CALN12 Sierra de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Longitudinal con Cartuchos para Plaquitas LNET 12 Plaquitas Tangenciales

Cikkszám: 3103984
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie TANGSLOT
Tipo de producto Fresa de disco

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103984
EAN / GTIN 7291075182606
Gyártó száma 3103984
L-szám L23980 2189

Leírás

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 50 mm, Diámetro de corte (DC) 160 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Ancho de corte máximo (CWX) 8.2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm, Número de labios (NOF) 12, Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm, Longitud total (OAL) 12 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 50 mm
  • Diámetro de corte (DC) 160 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Ancho de corte máximo (CWX) 8.2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 6 mm
  • Número de labios (NOF) 12
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 124504-TN
  • Longitud total (OAL) 12 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz