Air Cleaning Point, tip: S

Artikl br.: 986000 S
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip S
Obujam prihvata 20 l
Visina 1.300 mm
širina 570 mm
Dubina 450 mm
Radna visina 870 mm
Priključak tlačnog zraka DN 7,2
Težina 50 kg
Vrsta proizvoda Odjel za čišćenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 986000 S
EAN / GTIN 2050001786005
Broj proizvođača 986000 S
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stabilni i otporni korpus od čeličnog lima s ugrađenim pneumatskim sustavom za usisavanje i spremnikom za sakupljanje. Upravljanje funkcijom usisavanja vrši se putem nožne pedale s prednje strane. S kotačićima i ručkom na poleđini za lakši transport.
Za rad je potreban samo radionički priključak komprimiranog zraka.

Upotreba:

Za jednostavno i temeljito čišćenje obradaka i alata pomoću komprimiranog zraka. Prašina, piljevina, ulja i tekućine se usisavaju i skupljaju u spremniku.

Opseg isporuke:

Uključuje GARANT pneumatski pištolj br. 080123 vel. AIR, crijevo i GARANT easyFix držač za pneumatski pištolj br. 955750, vel. 1, GARANT easyFix plastičnu kutiju br. 955790 vel. 74.

Lakiranje:

Antracit boje RAL 7016.

Napomena:

Zamjenski podložak za filtar možete pronaći pod brojem 986001 www.hoffmann-group.com

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu