{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | M | |
Obujam prihvata | 40 l | |
Visina | 1.300 mm | |
širina | 1.050 mm | |
Dubina | 450 mm | |
Radna visina | 870 mm | |
Priključak tlačnog zraka | DN 7,2 | |
Težina | 90 kg | |
Vrsta proizvoda | Odjel za čišćenje |
Broj artikla | 986000 M | |
EAN / GTIN | 4045197866837 | |
Broj proizvođača | 986000 M |