Tool24 Smartline - sustav ormara uključuje pregradni materijal S13

Artikl br.: 979001 S13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip Ormar za proširenje komplet
Serija Tool24 Smartline
Skladišna površina 4,8 m2
Visina 1.390 mm
širina 717 mm
Dubina 750 mm
Korisna širina ladica 612 mm
Korisna dubina ladica 612 mm
Broj ladica 13
Podjela unutar jedne ladice 36×36 E
Težina 246 kg
Vrsta proizvoda Sustav izdavanja robe

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 979001 S13
EAN / GTIN 4062406133924
Broj proizvođača 979001 S13

Opis

Izvedba:

Fleksibilan sustav izdavanja robe za skladištenje, izdavanje i upravljanje alatima za strojnu obradu i montažu, proizvode za zaštitu na radu i cijeli niz potrošnog materijala. Glavni sustav može se proširiti i kombinirati s dodatnim sustavima proširenja bilo koje varijante hardvera Tool24. Putem individualno naručivih softverskih paketa sustave je moguće točno prilagoditi potrebama.
Korpus i ladice od čeličnog lima debljine 1 mm. Podnožje ručnog viličara 1,75 mm od čeličnog lima. Polica od bambusa.

Upotreba:

Automatski sustav izdavanja robe za skladištenje i upravljanje alatom i C artiklima.

Sadržaj:

Razdjelnici: 12× br. 960310 vel. 4+18; 1× br. 960330 vel. 3+14

Plasman:

Broj ladica × visina prednje strane ladice: 12×75 mm; 1×150 mm

Opseg isporuke:

Sustavi za proširenje: ormar za izdavanje robe, uključuje klasifikacijski materijal.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, ladice antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu