{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Prihvat | Hoffmann Group Connected | |
Tip | S11M-EN | |
Serija | Tool24 Smartline; Tool24 Smartline; Hoffmann Group Connected | |
Skladišna površina | 4 m2 | |
Visina | 1.390 mm | |
širina | 717 mm | |
Dubina | 750 mm | |
Korisna širina ladica | 612 mm | |
Korisna dubina ladica | 612 mm | |
Broj ladica | 11 | |
Podjela unutar jedne ladice | 36×36 E | |
Težina | 249 kg | |
Vrsta proizvoda | Sustav izdavanja robe |
Broj artikla | 979001 S11M-EN | |
EAN / GTIN | 4062406133917 | |
Broj proizvođača | 979001 S11M-EN |