Tool24 Smartline - sustav ormara uključuje pregradni materijal S11M

Artikl br.: 979001 S11M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Prihvat: Hoffmann Group Connected

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Prihvat Hoffmann Group Connected
Tip Osnovni master ormar komplet
Serija Tool24 Smartline; Tool24 Smartline; Hoffmann Group Connected
Skladišna površina 4 m2
Visina 1.390 mm
širina 717 mm
Dubina 750 mm
Korisna širina ladica 612 mm
Korisna dubina ladica 612 mm
Broj ladica 11
Podjela unutar jedne ladice 36×36 E
Težina 249 kg
Vrsta proizvoda Sustav izdavanja robe

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 979001 S11M
EAN / GTIN 4062406133801
Broj proizvođača 979001 S11M

Opis

Izvedba:

Fleksibilan sustav izdavanja robe za skladištenje, izdavanje i upravljanje alatima za strojnu obradu i montažu, proizvode za zaštitu na radu i cijeli niz potrošnog materijala. Glavni sustav može se proširiti i kombinirati s dodatnim sustavima proširenja bilo koje varijante hardvera Tool24. Putem individualno naručivih softverskih paketa sustave je moguće točno prilagoditi potrebama.
Korpus i ladice od čeličnog lima debljine 1 mm. Podnožje ručnog viličara 1,75 mm od čeličnog lima. Polica od bambusa.
Ovaj je artikl kompatibilan sa softverskim rješenjima Hoffmann Group Connected.

Prednost:

Hoffmann Group Connected

S ovim artiklom dobivate temelj za svoju digitalno umreženu proizvodnju. Povećanje produktivnosti moguće je u kombinaciji s odgovarajućim softverskim modulom.

Upotreba:

Automatski sustav izdavanja robe za skladištenje i upravljanje alatom i C artiklima.

Sadržaj:

Razdjelnici: 10× br. 960310 vel. 4+18; 1× br. 960330 vel. 3+14

Plasman:

Broj ladica × visina prednje strane ladice: 1 ladice tehnike
10×75 mm; 1×150 mm

Opseg isporuke:

Master sustav: ormar za izdavanje robe s 11 ladica 36×36 E, zaslon osjetljiv na dodir, skener barkoda, računalo, uključuje paket softvera BASIC i pregrade.

Opseg isporuke:

Zaslon osjetljiv na dodir od 22 cola, skener barkoda; računalo uključujući osnovni softverski paket BASIC

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, ladice antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu