{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba podešavanja visine | električno | |
Debljina pločica | 19 mm | |
Područje podešavanja visine | 740 mm - 1.230 mm | |
širina | 1.800 mm | |
Dubina | 800 mm | |
Radna ploča debljina | 19 mm | |
maksimalna nosivost | 70 kg | |
Izvedba | električno podešavanje visine | |
Težina | 44 kg | |
Vrsta proizvoda | Uredski stol |
Broj artikla | 974030 1800 | |
EAN / GTIN | 4044917444560 | |
Broj proizvođača | 3605 |