{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izvedba podešavanja visine | električno | |
Debljina pločica | 25 mm | |
Odabir boje | Dekor: metalno siva, svijetlosiva, biserno bijela, javor, prirodni hrast; Metal: čista bijela, aluminijsko siva, metalno siva | |
Područje podešavanja visine | 650 mm - 1.300 mm | |
širina | 1.600 mm | |
Dubina | 800 mm | |
Radna ploča debljina | 25 mm | |
maksimalna nosivost | 70 kg | |
Izvedba | električno podešavanje visine | |
Težina | 60 kg | |
Vrsta proizvoda | Uredski stol |
Broj artikla | 974024 1600 | |
EAN / GTIN | 2050002050778 | |
Broj proizvođača | T60018 |