ESD Euronorm spremnici ENB70

Artikl br.: 972350 ENB70
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Visina 343 mm
širina 600 mm
Dubina 400 mm
Oblik drške Profilna ručka
Vrsta proizvoda Euronorm spremnici

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972350 ENB70
EAN / GTIN 8055520170056
Broj proizvođača NB70MC - 139170310197

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetni plastični transportni spremnik s mogućnošću slaganja jedan na drugi od reciklirajuće plastike koja provodi električnu energiju. Osnovna struktura plastičnih spremnika okvirna je konstrukcija na bazi dviju temeljnih dimenzija. Ojačane rebraste robusne stijenke, pružaju spremniku izuzetno dobru stabilnost oblika.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu