ESD Euronorm spremnici, tip: ENB10

Artikl br.: 972350 ENB10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Visina 120 mm
širina 400 mm
Dubina 300 mm
Oblik drške Školjkasta drška
Vrsta proizvoda Euronorm spremnici

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972350 ENB10
EAN / GTIN 8055520110052
Broj proizvođača NB10MC - 139110110197

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetni plastični transportni spremnik s mogućnošću slaganja jedan na drugi od reciklirajuće plastike koja provodi električnu energiju. Osnovna struktura plastičnih spremnika okvirna je konstrukcija na bazi dviju temeljnih dimenzija. Ojačane rebraste robusne stijenke, pružaju spremniku izuzetno dobru stabilnost oblika.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu