ESD Euronorm spremnici ENB33

Artikl br.: 972350 ENB33
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Visina 150 mm
širina 600 mm
Dubina 400 mm
Oblik drške Profilna ručka
Vrsta proizvoda Euronorm spremnici

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972350 ENB33
EAN / GTIN 8055520133051
Broj proizvođača NB33MC - 139133310197

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetni plastični transportni spremnik s mogućnošću slaganja jedan na drugi od reciklirajuće plastike koja provodi električnu energiju. Osnovna struktura plastičnih spremnika okvirna je konstrukcija na bazi dviju temeljnih dimenzija. Ojačane rebraste robusne stijenke, pružaju spremniku izuzetno dobru stabilnost oblika.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu