easyPick ESD spremnik za male dijelove visina 25 mm 4X4/1

Artikl br.: 972312 4X4/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.028 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina×dubina u G / tip Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Serija easyPick
Visina 25 mm
širina 100 mm
Dubina 100 mm
Širina u G 4
Dubina u G 4
Broj pretinaca u kutiji 1
Boja crni
Vrsta proizvoda Spremnik za male dijelove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972312 4X4/1
EAN / GTIN 4067263829898
Broj proizvođača 972312 4X4/1

Opis

Izvedba:

Dimenzijski stabilni ESD spremnik za male dijelove easyPick napravljen od električno provodljive plastike.

Odgovara:

U svim ladicama s visinom fronte od 50 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "easyPick" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu