easyPick ESD spremnik za male dijelove visina 25 mm 3X6/1

Artikl br.: 972312 3X6/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
221 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Serija easyPick
Visina 25 mm
širina 75 mm
Dubina 150 mm
Širina u G 3
Dubina u G 6
Broj pretinaca u kutiji 1
Boja crni
Vrsta proizvoda Spremnik za male dijelove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972312 3X6/1
EAN / GTIN 4067263036272

Opis

Izvedba:

Dimenzijski stabilni ESD spremnik za male dijelove easyPick napravljen od električno provodljive plastike.

Odgovara:

U svim ladicama s visinom fronte od 50 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Iz iste serije "easyPick" Prikaži sve
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
    širina×dubina u G / tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu