ESD korpus 16G s ladicama 400/4 mm

Artikl br.: 972020 400/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina korpusa, mm/broj ladica (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Korisna površina ladice u G: 12×20
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Debljina materijala 1 mm
    Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
    Korisna površina ladice u G 12×20
    Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Visina 400 mm
    širina 400 mm
    Dubina 650 mm
    Korisna visina 325 mm
    Korisna širina ladica 300 mm
    Korisna dubina ladica 500 mm
    Korisna širina ladica u G 12
    Korisna dubina ladica u G 20
    Korisna površina za ladice 325 mm
    Broj ladica 4
    Težina 40 kg
    Vrsta proizvoda Kućište radne klupe

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 972020 400/4
    EAN / GTIN 4062406180553
    Broj proizvođača 972020 400/4

    Opis

    Izvedba:

    Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

    Upotreba:

    Kućište ladica za pojedinačno opremanje ESD radne stanice br. 972010 - 972015, ESD podesive radne stanice br. 972017 ili za ESD radne stolove br. 972150 - 972195.

    Plasman:

    Visina prednje strane ladica mm: 75; 75; 75; 100

    Lakiranje:

    Korpus i ladice svjetlosive boje slično RAL 7035, presvučeno s ESD prahom.

    Napomena:

    Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD vodljivi.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu