ESD SMD asortiman za nastavke 9

Artikl br.: 973230 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 10×12
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
    Stupanj ispunjenosti ladice u G 10×12
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    širina 250 mm
    Dubina 300 mm
    Širina u G 10
    Dubina u G 12
    Broj alata 9
    Izvedba s asortimanom alata
    Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 973230 9
    EAN / GTIN 2050002041950

    Opis

    Izvedba:

    Uobičajeni asortimani alata u ESD umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

    Opseg isporuke:

    ESD nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 973200 vel. 973230: 1 kom.
    GARANT ESD elektronička kliješta za rezanje žice br. 726210 vel. 125: 1 kom.
    KNIPEX ESD elektronička kliješta za rezanje žice br. 726660 vel. 125: 1 kom.
    Elektronička šiljasta kliješta GARANT ESD br. 727170 vel. 140: 1 kom.
    Pinceta HOLEX ESD, šiljasta, br. 727520 vel. AMB: 1 kom.
    Pinceta HOLEX ESD, tupa, br. 727580 vel. AMB: 1 kom.
    Pinceta HOLEX ESD, uski vrh, br. 727600 vel. AM: 1 kom.
    Precizna drška bez oštrice br. 845320: 1 kom.
    12-dijelni komplet noževa za skalpel, br. 845330 vel. 18: 1 kom.
    Zaštitna kapica za preciznu dršku br. 845335: 1 kom.