Elektronička kliješta za rezanje Super Knips®, ručke odvodne 125 mm

Artikl br.: 726660 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
704 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Rezna oštrica: bez oštrice
  • Materijal: Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kaljen u ulju

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 125 mm
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Rezna oštrica bez oštrice
    Materijal Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kaljen u ulju
    Širina glave 13,5 mm
    Duljina rezne oštrice 9 mm
    Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
    Kapacitet rezanja srednje tvrde čelične žice 0,2 mm - 1,2 mm
    Standard DIN ISO 9654
    Drška Višekomponentna navlaka
    Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (ca. 64 HRC).
    Površina crno brunirano
    s oprugom za otvaranje Da
    sa žičanim držačem Ne
    Vrsta proizvoda Rezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 726660 125
    EAN / GTIN 4003773025184
    Broj proizvođača 78 61 125 ESD

    Opis

    Izvedba:

    Uska glava s precizno brušenim oštricama, bez skošenja oštrice. Drške s višekomponentnim navlakama, s oprugom za otvaranje. Prikladne za ESD.

    Upotreba:

    Podobna također za rezanje kabela od staklenih vlakana (optičkih kabela).

    Materijal:

    Specijalni alatni čelik, poliran.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu