Nosač alata Tool-UNIT VDI30

Artikl br.: 971000 VDI30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
433 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za prihvate alata Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Visina 130 mm
    širina 240 mm
    Dubina 148 mm
    Broj prihvata za alat 8
    Razmak osi A 55 mm
    za alatne drške VDI 30
    Nosivost 20 kg
    Materijal Polipropilen
    Vrsta proizvoda CNC sustav nosača

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 971000 VDI30
    EAN / GTIN 4045197490216
    Broj proizvođača 971000 VDI30

    Opis

    Izvedba:

    Nosač alata od polipropilena otpornog na trošenje s prihvatom za drške alata. Nosač alata moguće je koristiti kao pojedinačnu jedinicu za transport i skladištenje, međutim, može biti svrsishodan i kao fleksibilna komponenta u transportnim kolicima, ormaru CNC, regalu CNC i vodilici nosača UNIT.

    Upotreba:

    Za montažu u nosačima 970110, 970668 i 971270, CNC ormari br. 971201 i 971203 i multifiks tračnice br. 928201, 943170 i 955340 (nije prikladno za br. 955350).

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu