{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina | 130 mm | |
širina | 240 mm | |
Dubina | 148 mm | |
Broj prihvata za alat | 4 | |
Razmak osi A | 71 mm | |
za alatne drške | C6 | |
Nosivost | 20 kg | |
Materijal | Polipropilen | |
Vrsta proizvoda | CNC sustav nosača |
Broj artikla | 971000 C6 | |
EAN / GTIN | 4045197490254 | |
Broj proizvođača | 971000 C6 |