Nosač alata Tool-UNIT, za prihvate alata: C4

Artikl br.: 971000 C4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
404 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za prihvate alata Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 130 mm
širina 240 mm
Dubina 148 mm
Broj prihvata za alat 8
Razmak osi A 55 mm
za alatne drške C4
Nosivost 20 kg
Materijal Polipropilen
Vrsta proizvoda CNC sustav nosača

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 971000 C4
EAN / GTIN 4045197490230
Broj proizvođača 971000 C4

Opis

Izvedba:

Nosač alata od polipropilena otpornog na trošenje s prihvatom za drške alata. Nosač alata moguće je koristiti kao pojedinačnu jedinicu za transport i skladištenje, međutim, može biti svrsishodan i kao fleksibilna komponenta u transportnim kolicima, ormaru CNC, regalu CNC i vodilici nosača UNIT.

Upotreba:

Za montažu u nosačima 970110, 970668 i 971270, CNC ormari br. 971201 i 971203 i multifiks tračnice br. 928201, 943170 i 955340 (nije prikladno za br. 955350).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu