Nosač alata za perforiranu stijenku VDI30

Artikl br.: 970670 VDI30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

za prihvate alata Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,5 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 125 mm
širina 475 mm
Dubina 200 mm
Broj prihvata za alat 12
Razmak osi A 69 mm
za alatne drške VDI 30
Područje primjene CNC regal
Vrsta proizvoda Nosači alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 970670 VDI30
EAN / GTIN 4045197518958
Broj proizvođača 970670 VDI30

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima s prihvatima alata GARANT od plastike.

Odgovara:

Za vješanje na perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu