{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,5 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 125 mm | |
širina | 475 mm | |
Dubina | 200 mm | |
Broj prihvata za alat | 4 | |
Razmak osi A | 128 mm | |
za alatne drške | C6 | |
Područje primjene | CNC regal | |
Vrsta proizvoda | Nosači alata |
Broj artikla | 970670 C6 | |
EAN / GTIN | 4045197518996 | |
Broj proizvođača | 970670 C6 |