Nosač alata za perforiranu stijenku 0

Artikl br.: 970670 0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

za prihvate alata Cijena uklj. PDV
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,5 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 125 mm
širina 475 mm
Dubina 200 mm
za alatne drške 0
Područje primjene CNC regal
Vrsta proizvoda Nosači alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 970670 0
EAN / GTIN 4045197519054
Broj proizvođača 970670 0

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima s prihvatima alata GARANT od plastike.
Konzola: za individualno opremanje nosačima alata br. 970125; 970130.

Odgovara:

Za vješanje na perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu