Paralelna stega Heuer-Front s okretnim postoljem s izmjenjivim čeljustima 140 mm

Artikl br.: 967380 140
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Heuer Front
Širina čeljusti 140 mm
Izmjenjive čeljusti. Da
Smjer otvora otvaranje prema naprijed
Materijal Čelik kovan u ljevačkom kalupu
Vrsta proizvoda Paralelni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 967380 140
EAN / GTIN 2050002047778
Broj proizvođača 101 140 + 103 140

Opis

Izvedba:

Potpuno kovano od čelika − zajamčeno neslomljivo.
S otvorom prema naprijed.
S nakovanim steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti. Snažna vretena s dvostrukim trapeznim navojem za brzo otvaranje i zatvaranje čeljusti. Pocinčani završetak vretena sa zakovicama pričvršćenim sigurnosnim čeličnim prstenima. Vreteno i vodilice zaštićene od nečistoće. Prizmatična vodilica se može naknadno namještati sa obje strane.
S pojačanim postoljem za radove usmjeravanja i namještanja.
Umetnute stezne čeljusti, kaljena površina. Jedna strana narovašena, jedna strana glatka. Okretne i izmjenjive.
Okretno postolje 360° s mogućnosti bezstupanjske rotacije i mogućnosti sigurnog učvršćivanja u svakom položaju.

Opseg isporuke:

Uključuje pričvrsne vijke za montažu na radnu ploču.

Lakiranje:

Plava, prevučeno prahom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu