{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti | 60 mm | |
Stezni raspon | 65 mm | |
Stezno područje | 0 mm - 53 mm | |
Smjer otvora | otvaranje prema odostraga | |
Materijal | lijev visoke čvrstoće (GG 25) | |
Težina | 2,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Paralelni škripac |
Broj artikla | 967030 60 | |
EAN / GTIN | 4045197612311 | |
Broj proizvođača | 967030 60 |