Paralelena stega sa steznim vijkom, širina čeljusti: 80mm

Artikl br.: 967030 80
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 80 mm
Stezni raspon 100 mm
Stezno područje 0 mm - 60 mm
Smjer otvora otvaranje prema odostraga
Materijal lijev visoke čvrstoće (GG 25)
Težina 7 kg
Vrsta proizvoda Paralelni škripac

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 967030 80
EAN / GTIN 4045197612328
Broj proizvođača 967030 80
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Velika točnost stezanja zahvaljujući preciznom prizmatičnom vođenju.
Otvara se prema natrag. Od vrlo čvrstog lijeva (GG 25) s perilitnom strukturom. Duga i precizna prizmatična vodilica. Precizno vođenje vretena, vreteno s trapeznim navojima potpuno oklopljeno, zaštićeno od prljavštine. Velika, ravno glodana površina postolja za lagane radove ravnanja. Kaljene čelične čeljusti su narovašene i mogu se zamijeniti brušenim čeljustima (vidi rezervne čeljusti).

Upotreba:

Za stezanje na radnim pločama.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu