{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Duljina uklj. ljestve | 2,37 m | |
Radna visina uklj. ljestve za platformu pribl. | 3,6 m | |
Visina platforme s ljestvama | 1,62 m | |
donja vanjska širina | 0,62 m | |
Dimenzija prijevoza | 1200×618×170 mm | |
Težina | 8,3 kg | |
Vrsta proizvoda | Produžetak ljestvi |
Broj artikla | 966288 4 | |
EAN / GTIN | 4031405520820 |