{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Duljina uklj. ljestve | 1,9 m | |
Radna visina uklj. ljestve za platformu pribl. | 3,15 m | |
Visina platforme s ljestvama | 1,15 m | |
donja vanjska širina | 0,57 m | |
Dimenzija prijevoza | 720×585×170 mm | |
Težina | 4,8 kg | |
Vrsta proizvoda | Produžetak ljestvi |
Broj artikla | 966288 2 | |
EAN / GTIN | 4031405520806 |