{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnika uspona nosivost | 150 kg | |
Duljina D (L) | 1,43 m | |
Duljina ljestvi | 1,43 m | |
Radna visina cca | 2,7 m | |
Visina platforme bez ograde | 0,69 m | |
Širina osnovne površine | 0,57 m | |
Visina grede | 73 mm | |
Dubina prečke/stepenice | 80 mm | |
Dostupna zdjelica za odlaganje | Da | |
Platforma dostupna | Da | |
Broj stepenica uključujući platformu | 3 | |
Materijal | Aluminij | |
Rukohvat | 2 | |
Prohodnost | jednostrana | |
mobilno | Ne | |
Težina | 9,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Ljestve za platformu |
Broj artikla | 966286 1 | |
EAN / GTIN | 4031405520837 |