Aluminijski radni podest 5

Artikl br.: 966148 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj gazišta uključujući platformu Cijena uklj. PDV
  • Tehnika uspona nosivost: 150

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnika uspona nosivost 150 kg
Radna visina cca 3 m
Visina platforme bez ograde 0,99 m
Širina platforme 577 mm
Dubina platforme 350 mm
Širina osnovne površine 1,35 m
Dubina osnovne površine 0,73 m
Dubina prečke/stepenice 200 mm
Broj stepenica uključujući platformu 5
Materijal Stuba od aluminijskog rebrastog lima
Izvedba nagazne površine Stuba
Prohodnost jednostrano
Težina 13,5 kg
Standard DIN EN 14183
Vrsta proizvoda Radni podest

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 966148 5
EAN / GTIN 4003866400355
Broj proizvođača 40035

Opis

Izvedba:

Stabilna, lagana aluminijska konstrukcija, 200 mm duboka gazišta od aluminijskog rebrastog lima, platforma za stajanje 350 × 577 mm.

Standard:

DIN EN 14183.